Beli Pneumatic Cutting Wheel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  2. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  3. Kennedy Spare Cutting Wheel
    Mulai

    Rp209.900

    Kennedy Spare Cutting Wheel
    Deskripsi:
    To Suit 2-in1 Automatic Pipe Cutter Kennedy KRPC028. Please note that this is supplied as one single wheel
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Conduit Copper Plastic
    • Type: Pipe Cutter Accessories
    • Number of Cutter Wheels: 1
  4. Kennedy Single Cutting Wheel
    Mulai

    Rp97.900

    Kennedy Single Cutting Wheel
    Deskripsi:
    Spare blade to suit 588-480 and 588-482 Pipe Cutters Please note that this is supplied as one single wheel
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Conduit Copper PVC
    • Type: Pipe Cutter Accessories
  5. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Diamond Wheel
    Mulai

    Rp3.399.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Diamond Wheel
    Deskripsi:
    -Cutting of thin plate.
    atribut:
    • Compatible Model: DAC-11
    • Purpose of Use: Cutting of thin plate.
  6. Kennedy Cutting Wheel
    Mulai

    Rp63.900

    Kennedy Cutting Wheel
    atribut:
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Copper Steel
    • Type: Pipe Cutter Accessories
    • Number of Cutter Wheels: 1
  7. monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Deskripsi:
    Aluminum, plastic, cutting work such as wood.
    atribut:
    • Stroke (mm): 10
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Accessories: Blade 32 mountains (one), 24 mountain (one)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.023
    • Cutting Capacity (mm): 1.6
    • Overall Length (mm): 280
    • The number of Stroke (minute-1 [times/minute]): 9000-10000
    • Usage Air Pressure (MPa): 0.62
  8. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  9. RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  10. HAMMER CASTER Hammer Lock (Pengunci Troli)
    Mulai

    Rp569.900

    HAMMER CASTER Hammer Lock (Pengunci Troli)
    atribut:
    • Type: Hammer lock
    • Mounting Seat A x B: 120x120mm
    • Body Material: Steel (baked coating)
    • Mounting Hole Diameter: ø 11mm
    • Mounting Pitch: 85x85mm 100x100mm
  11. Virax Cutting Wheel
    Mulai

    Rp1.499.900

    Virax Cutting Wheel
    atribut:
    • Compatible Model: 210110, 210120, 210130
  12. Virax Cutting Wheel
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. BILIMA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp7.900

    BILIMA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong besi
    atribut:
    • Type: A 30 P
  14. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  15. KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².
    atribut:
    • Power Supply: 220-240V/50 Hz
    • Coverage Area (m²): 85-170
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
  16. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  17. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Daftar Harga Pneumatic Cutting Wheel Terbaru October 2026
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
Kennedy Spare Cutting WheelRp209.900
Kennedy Single Cutting WheelRp97.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Diamond WheelRp3.399.900
Kennedy Cutting WheelRp63.900
Nippon Resibon Cutting Wheel RSC (Resibon Super Cut) Iron Free (Batu Gerinda Potong)Rp35.900
monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)Rp1.499.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900
RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)